Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 16/10mm M16 L:3000mm AlMgSi SN100792 - 103241

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Átmérő - 10-16 mm

  • Anyag - alumínium ötvözet

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd elvékonyodó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364081857

Sonepar cikkszám

SN100792

Gyártói cikkszám

103241

Gyártói típuskód

103241

Hosszúság:

3000 mm

Átmérő:

10-16 mm

Anyag:

alumínium ötvözet

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd elvékonyodó

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 16/10 mm L 3 000 mm AlMgSi M16-os menettel