DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 40/16/10mm L:4000mm SN006927 - 105170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364151192
Sonepar cikkszám
SN006927
Gyártói cikkszám
105170
Gyártói típuskód
105170
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 4 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel