DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 40/16/10mm L:6000mm SN148762 - 105172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148762
Gyártói cikkszám
105172
Gyártói típuskód
105172
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 6 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel