Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 40/22/16/10 mm AL L:5500mm SN168021 - 105176

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5500 mm

  • Átmérő - 10-40 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168021

Gyártói cikkszám

105176

Gyártói típuskód

FS D40 22 16 10 5500 KSV AL

Hosszúság:

5500 mm

Átmérő:

10-40 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 40/22/16/10 mm Al L 5 500 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel