Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd SN003071 - 105435

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd SN003071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003071

Gyártói cikkszám

105435

Gyártói típuskód

105435

Lencse színe:

piros

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Nyílás magassága:

6 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfofó rúd