DEHN - Villámvédelmi felfogó tartó Niro rd13-16mm-hez SN068308 - 275019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rúdátmérő - 16-16 mm
Tartó rögzítési módja - furat
Áthidaló anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364031494
Sonepar cikkszám
SN068308
Gyártói cikkszám
275019
Gyártói típuskód
SH KR 13.16 H28
Rúdátmérő:
16-16 mm
Tartó rögzítési módja:
furat
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Rúd rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felfogó- földelőrúd-tartó karommal NIRO Rd 13-16 mm-hez fali rögzítéshez furat 6,5 mm