DEHN - Villámvédelmi felfogóoszlop h=6m SN102901 - 103121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 16-70 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364112711
Sonepar cikkszám
SN102901
Gyártói cikkszám
103121
Gyártói típuskód
TBM 6M SCFU STTZN AL
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
16-70 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszk. vill. f.oszlop 6 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet-