DEHN - Villámvédelmi felfogóoszlop h=7m 4 részes MJ! GT94396 - 103122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 7000 mm
Átmérő - 10-70 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364112728
Sonepar cikkszám
GT94396
Gyártói cikkszám
103122
Gyártói típuskód
TBM 7M SCFU STTZN AL
Hosszúság:
7000 mm
Átmérő:
10-70 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszk. vill. f.oszlop 7 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet-