DEHN - Villámvédelmi felfogóoszlop h=9mSt/tZn-Al csavaros alappal SN070911 - 103124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 9000 mm
Átmérő - 10-70 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364112742
Sonepar cikkszám
SN070911
Gyártói cikkszám
103124
Gyártói típuskód
TBM 9M SCFU STTZN AL
Hosszúság:
9000 mm
Átmérő:
10-70 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszk. vill. f.oszlop 9 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet-