DEHN - Villámvédelmi felfogórúd 1,5m 16/10mm alu SN118344 - 103210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364066311
Sonepar cikkszám
SN118344
Gyártói cikkszám
103210
Gyártói típuskód
FS 16 10 1500 AL
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított