DEHN - Villámvédelmi felfogórúd 2m 16/10mm alu GT89696 - 103220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364066328
Sonepar cikkszám
GT89696
Gyártói cikkszám
103220
Gyártói típuskód
FS 16 10 2000 AL
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 2 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított