DEHN - Villámvédelmi felfogórúd 3m 16/10mm alu GT84655 - 103240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364066342
Sonepar cikkszám
GT84655
Gyártói cikkszám
103240
Gyártói típuskód
FS 16 10 3000 AL
Hosszúság:
3000 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 3 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított