Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi földelő csipesz SN005201 - 546001

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kerek-/laposvezeték

  • Szorító tartomány kerek vezető - 1-55 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm felett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364019973

Sonepar cikkszám

SN005201

Gyártói cikkszám

546001

Gyártói típuskód

EZ 55 FL45 ASM10 V2A

Alkalmas:

kerek-/laposvezeték

Szorító tartomány kerek vezető:

1-55 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Lapos vezeték szorító szélessége:

40mm felett

Földelőcsipesz L 205 mm NIRO Rd -55/Fl -45 mm-hez