Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi földelő fix pont D=10/180mm DEHN 478200 GT84977 - 478200

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Csatlakozó fül anyaga - acél

  • Csatlakozótengely - 180 mm

  • Hosszúság - 50 mm

  • Belső menet mérete (metrikus) - M10/M12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364035652

Sonepar cikkszám

GT84977

Gyártói cikkszám

478200

Gyártói típuskód

DEHN 478200

Anyag:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Csatlakozó fül anyaga:

acél

Csatlakozótengely:

180 mm

Hosszúság:

50 mm

Belső menet mérete (metrikus):

M10/M12

Csatlakozólemez átmérője:

90 mm

Horganyzott csatlakozófül:

Igen

Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel