DEHN - Villámvédelmi földelő fix pont D=10/180mm M10/12 SN077106 - 478019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozó fül anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozótengely - 180 mm
Hosszúság - 50 mm
Belső menet mérete (metrikus) - M10/M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364072107
Sonepar cikkszám
SN077106
Gyártói cikkszám
478019
Gyártói típuskód
EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csatlakozó fül anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozótengely:
180 mm
Hosszúság:
50 mm
Belső menet mérete (metrikus):
M10/M12
Csatlakozólemez átmérője:
80 mm
Horganyzott csatlakozófül:
Nem
Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel