DEHN - Villámvédelmi földelő kábelsaru M10, 6-16mm2 SN114413 - 444009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földelő kábelsaru
Anyag - réz
Tartozék - Nem
Felület - galv. ónozott
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114413
Gyártói cikkszám
444009
Gyártói típuskód
EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN
Tartozék fajtája:
földelő kábelsaru
Anyag:
réz
Tartozék:
Nem
Felület:
galv. ónozott
Pótalkatrész:
Nem
Földelő kábelsaru 6-16 mm2 kivitel (zárt) M10