DEHN - Villámvédelmi kapocs 6-10 körvezetőhöz GT84675 - 301019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület - kezeletlen
Rögzítőcsavarok fajtája - szorítócsavar
Csatlakoztatás fajtája - összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364081277
Sonepar cikkszám
GT84675
Gyártói cikkszám
301019
Gyártói típuskód
301019
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület:
kezeletlen
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
KS-összekötő NIRO Rd 6-10 mm-hez egyrészes rugós alátéttel