DEHN - Villámvédelmi keresztösszekötő 8-10/16 v. 16/FL30 3 részes V4A SN172694 - 319219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 16-16 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172694
Gyártói cikkszám
319219
Gyártói típuskód
KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
16-16 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10/16 mm - Rd 16/Fl 30 mm-hez köztes lemezzel