DEHN - Villámvédelmi keresztösszekötő kapocs 8-16/15-25 GT56986 - 308041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-16 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 15-25 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364056411
Sonepar cikkszám
GT56986
Gyártói cikkszám
308041
Gyártói típuskód
308041
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-16 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
15-25 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Maxi-MV-kapocs St/tZn Rd 8-16 / 15-25 mm-hez csavarral M12x65 mm