DEHN - Villámvédelmi keresztösszekötő kapocs kengyel Rd/Rd, Rd/Fl SN135382 - 308046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-22 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 40-40 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 6-10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135382
Gyártói cikkszám
308046
Gyártói típuskód
BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-22 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
40-40 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
6-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
50 kA
Kengyel kapocs St/fekete acél, D 16-48 mm-hez Rd 10 mm/Fl 30-40 mm-hez 2 befogási tartománnyal R10 mm