Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi keresztösszekötő NIRO (V4A) SN022081 - 319209

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013364035980

Sonepar cikkszám

SN022081

Gyártói cikkszám

319209

Gyártói típuskód

KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A

Körvezeték átmérő 1-es vezeték:

8-10 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:

30-30 mm

Felület:

kezeletlen

Körvezeték átmérő 2-es vezeték:

8-10 mm

Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:

30-30 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Csatlakoztatás fajtája:

T-/kereszt-/párhuzamos összekötő

Villámáram levezetőképesség:

100 kA

Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/Fl 30 mm-Fl 30/30 mm köztes lemezzel