DEHN - Villámvédelmi Korckapocs St/tZn befogási tartomány Fl 0,7-8 mm könyök kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez SN114637 - 365050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 0.7-8 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114637
Gyártói cikkszám
365050
Gyártói típuskód
FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
0.7-8 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
horonyszorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Korckapocs St/tZn befogási tartomány Fl 0,7-8 mm könyök kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez