Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi körvezeték 35mm2 SN106904 - 832838

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 35 mm2

  • Külső átmérő - 7.5 mm

  • Anyag - réz

  • Egyeres huzalok átmérője - 2.5 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364335776

Sonepar cikkszám

SN106904

Gyártói cikkszám

832838

Gyártói típuskód

Kupferseil 832838

Keresztmetszet:

35 mm2

Külső átmérő:

7.5 mm

Anyag:

réz

Egyeres huzalok átmérője:

2.5 mm

Felület:

ónozott

Érszám:

7

Tömeg:

33 kg/100m

Sodrony D 7,5 mm 35mm2 Cu/galSn (7x2,5mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)