Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi lapos vezeték 60m/tekercs KG-os ár SN120739 - 860900

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Villámvédelmi lapos vezeték 60m/tekercs KG-os ár SN120739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Vastagság - 3.5 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 60 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 kilogramm

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120739

Gyártói cikkszám

860900

Gyártói típuskód

860900

Szélesség:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Vastagság:

3.5 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

60 m

Szalag 30x3,5 mm NIRO (V2A) tekercsméret 60 m (Csak egész tekercsben kapható!)