Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10/30mm GT90726 - 800310

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364131064

Sonepar cikkszám

GT90726

Gyártói cikkszám

800310

Gyártói típuskód

800310

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

61.67 kg/100m

Huzal Rd 10 mm St/tZn tekercsméret kb. 30 m (Csak egész tekercsben kapható!)