DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm alumínium 100fm/tekercs lágy-csavarható SN127410 - 840010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2
Vezetékanyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127410
Gyártói cikkszám
840010
Gyártói típuskód
RD 10 Al WEI R100M
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezeték-keresztmetszet:
78 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Nyersanyag-tulajdonság:
puha
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
21 kg/100m
Huzal DEHNalu Rd 10 mm Al tekercsméret 100 m lágy-csavarható (Csak egész tekercsben kapható!)