DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm NIRO (V2A) tekercsméret kb. 20 m (Csak egész) SN031413 - 860920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2
Vezetékanyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364092679
Sonepar cikkszám
SN031413
Gyártói cikkszám
860920
Gyártói típuskód
860920
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezeték-keresztmetszet:
78 mm2
Vezetékanyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Vezetékanyag anyagminősége:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
60 kg/100m
Huzal Rd 10 mm NIRO (V2A) tekercsméret kb. 20 m (Csak egész tekercsben kapható!)