Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 20 m (Csak egész tekercsben kapható!) SN095724 - 860020

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364092662

Sonepar cikkszám

SN095724

Gyártói cikkszám

860020

Gyártói típuskód

860020

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

60 kg/100m

Huzal Rd 10 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 20 m (Csak egész tekercsben kapható!)