DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 50 m (Csak egész tekercsben kapható!) SN095727 - 860050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2
Vezetékanyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364139923
Sonepar cikkszám
SN095727
Gyártói cikkszám
860050
Gyártói típuskód
860050
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezeték-keresztmetszet:
78 mm2
Vezetékanyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Vezetékanyag anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
62 kg/100m
Huzal Rd 10 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 50 m (Csak egész tekercsben kapható!)