DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm St/tZn 6m/szál SN110574 - 800911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2
Vezetékanyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364273689
Sonepar cikkszám
SN110574
Gyártói cikkszám
800911
Gyártói típuskód
RD 10 STTZN L6000
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezeték-keresztmetszet:
78 mm2
Vezetékanyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Huzal Rd 10 mm St/tZn L 6000 mm (10 darab/csomag)