DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm St/tZn L 3000 mm (10 darab/csomag) SN114655 - 800910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2
Vezetékanyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114655
Gyártói cikkszám
800910
Gyártói típuskód
RD 10 STTZN L3000
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezeték-keresztmetszet:
78 mm2
Vezetékanyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Huzal Rd 10 mm St/tZn L 3000 mm (10 darab/csomag)