DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8/11mm fekete műa.köpennyel St/tZn 75m/tekercs SN129590 - 800108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 11 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129590
Gyártói cikkszám
800108
Gyártói típuskód
RD 8 KM STTZN R75M
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
11 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
fekete
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Igen
Tömeg:
44 kg/100m
Huzal fekete műanyag köpennyel Rd 8/11 mm St/tZn tekercsméret kb. 75 m (Csak egész tekercsben kapható!)