Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8mm acél AlMgSi GT84669 - 840108

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

Csomagolás és feltételek

  • 21 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364080423

Sonepar cikkszám

GT84669

Gyártói cikkszám

840108

Gyártói típuskód

840108

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Nyersanyag-tulajdonság:

félkemény

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

14.3 kg/100m

Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 21 m félkemény (Csak egész tekercsben kapható!)