DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8mm Al lágy tekercsméret 100 m halogénmentes műanyagköpennyel (Csak egész tekercsben kapható!) SN166885 - 840128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166885
Gyártói cikkszám
840128
Gyártói típuskód
RD 8 AL WE KM R100M
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Nyersanyag-tulajdonság:
puha
Köpeny anyaga:
polyethylene (PE)
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Igen
Tömeg:
20 kg/100m
Huzal Rd 8 mm Al lágy tekercsméret 100 m halogénmentes műanyagköpennyel (Csak egész tekercsben kapható!)