Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8mm AlMgSi lágy tekercsméret 100 m halogénmentes műanyagköpennyel (Csak egész tekercsben kapható!) SN114656 - 840118

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 11 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114656

Gyártói cikkszám

840118

Gyártói típuskód

RD 8 ALMGSI WE KM R100M

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

11 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Köpeny anyaga:

polyethylene (PE)

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Igen

Tömeg:

20 kg/100m

Huzal Rd 8 mm AlMgSi lágy tekercsméret 100 m halogénmentes műanyagköpennyel (Csak egész tekercsben kapható!)