DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8mm alumínium 148m/tekercs félkemény SN057640 - 840008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364018730
Sonepar cikkszám
SN057640
Gyártói cikkszám
840008
Gyártói típuskód
RD 8 ALMGSI R148M
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Vezetékanyag anyagminősége:
alumínium-magnézium-szilícium ötvözet
Nyersanyag-tulajdonság:
félkemény
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
13.5 kg/100m
Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 148 m félkemény (Csak egész tekercsben kapható!)