DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8mm alumínium 148m/tekercs lágy-csavarható SN112826 - 840018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4013364035706
Sonepar cikkszám
SN112826
Gyártói cikkszám
840018
Gyártói típuskód
RD 8 ALMGSI WEI R148M
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Vezetékanyag anyagminősége:
alumínium-magnézium-szilícium ötvözet
Nyersanyag-tulajdonság:
puha
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
13.5 kg/100m
Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 148 m lágy-csavarható (Csak egész tekercsben kapható!)