Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető átm10mm acél 81fm/tekercs tűzihorganyzott GT85494 - 800010

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 81 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013364018723

Sonepar cikkszám

GT85494

Gyártói cikkszám

800010

Gyártói típuskód

RD 10 STTZN R81M

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

61.73 kg/100m

Huzal Rd 10 mm St/tZn tekercsméret 81 m (Csak egész tekercsben kapható!)