Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető D 9mm 50mm2 Cu SN015966 - 832740

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 50 mm2

  • Külső átmérő - 9 mm

  • Anyag - réz

  • Egyeres huzalok átmérője - 1.8 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364093454

Sonepar cikkszám

SN015966

Gyártói cikkszám

832740

Gyártói típuskód

SEIL 9 50Q CU R100M

Keresztmetszet:

50 mm2

Külső átmérő:

9 mm

Anyag:

réz

Egyeres huzalok átmérője:

1.8 mm

Felület:

kezeletlen

Érszám:

19

Köpeny anyaga:

nincs

Tömeg:

44 kg/100m

Sodrony D 9 mm 50 mm2 Cu (19x1,8 mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)