Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezetőhöz cseppentőlemez GT52398 - 276056

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Tartozék - Nem

  • Felület - kezeletlen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364104983

Sonepar cikkszám

GT52398

Gyártói cikkszám

276056

Gyártói típuskód

MS 37 4.7 B7.5 K GR

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Nem

Felület:

kezeletlen

Pótalkatrész:

Nem

Csepegő víz ellen védő lemez műanyag szürke bemetszett D 37 mm magasság 4,7 mm furat 7,5 mm