DEHN - Villámvédelmi multikapocs 8-10/8-10 M10-es csavarral GT90725 - 390050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364095991
Sonepar cikkszám
GT90725
Gyártói cikkszám
390050
Gyártói típuskód
MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
5.5 kA
MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral