DEHN - Villámvédelmi multikapocs 8-10 körvezetőhöz GT84674 - 315119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - lapos, kerek fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364134072
Sonepar cikkszám
GT84674
Gyártói cikkszám
315119
Gyártói típuskód
315119
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
50 kA
Univerzális összekötő kapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez kereszt, T- és párhuzamos csatlakozásokhoz