Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi multikapocs 8-10 körvezetőhöz SN095103 - 390060

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Villámvédelmi multikapocs 8-10 körvezetőhöz SN095103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm

  • Rögzítőcsavarok fajtája - lapos, kerek fejű csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095103

Gyártói cikkszám

390060

Gyártói típuskód

390060

Körvezeték átmérő 1-es vezeték:

8-10 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Körvezeték átmérő 2-es vezeték:

8-10 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

lapos, kerek fejű csavar

Csatlakoztatás fajtája:

T-/kereszt-/párhuzamos összekötő

Villámáram levezetőképesség:

100 kA

MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez M10x35 mm kapupánt csavarral és anyával