DEHN - Villámvédelmi összekötő kapocs érintkezőlemez Rd8-10 SN106923 - 540251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet - 4-50 mm2
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364138674
Sonepar cikkszám
SN106923
Gyártói cikkszám
540251
Gyártói típuskód
KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
Alkalmas:
körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet:
4-50 mm2
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Érintkező lemez 4-50 mm2 és kettős leszorítóval Rd 8-10 mm négyszögű furattal 9x9 mm NIRO