DEHN - Villámvédelmi összekötő kapocs M10 SN123422 - 540260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet - 4-50 mm2
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123422
Gyártói cikkszám
540260
Gyártói típuskód
UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
Alkalmas:
körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet:
4-50 mm2
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
UNI földelőkapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez és 4-50 mm2-es vezetékhez M10 csavarral és anyával