DEHN - Villámvédelmi összekötő kapocs Rd 8-16/16-FI30 SN148681 - 316163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 16-16 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148681
Gyártói cikkszám
316163
Gyártói típuskód
KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
16-16 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Keresztösszekötő kapocs St/tZn Rd 16/8-10 mm - Rd 16/Fl 30 mm-hez köztes lemezzel