DEHN - Villámvédelmi összekötő kapocs St /Rd 10 / Rd 10 SN057633 - 308132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 10-10 mm
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 10-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364288423
Sonepar cikkszám
SN057633
Gyártói cikkszám
308132
Gyártói típuskód
DC BK 10 RD10 STBLANK
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
10-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
10-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
csavar nélküli
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
2.4 kA
DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 10 / Rd 10