DEHN - Villámvédelmi összekötő kapocs St /Rd 12 / Rd 10 SN057634 - 308133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 12-12 mm
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 10-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364288911
Sonepar cikkszám
SN057634
Gyártói cikkszám
308133
Gyártói típuskód
DC BK 12 RD10 STBLANK
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
12-12 mm
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
10-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
csavar nélküli
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
2.7 kA
DEHNclip® csavar nélküli összekötő kapocs betonvasaláshoz, St/fekete acél, Rd 12 / Rd 10