DEHN - Villámvédelmi párhuzam összekötő kapocs GT24129 - 305000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 4-10 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 4-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364041936
Sonepar cikkszám
GT24129
Gyártói cikkszám
305000
Gyártói típuskód
PV 4.10 SKM8X30 STTZN
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
4-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
4-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Párhuzamos összekötő St/tZn különböző átmérőkhöz Rd 4-10 mm