DEHN - Villámvédelmi párhuzam összekötő kapocs GT97511 - 390559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096035
Sonepar cikkszám
GT97511
Gyártói cikkszám
390559
Gyártói típuskód
390559
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
MV-kapocs NIRO Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel